カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 包丁・ナイフ・砥石
カンダ[厨房用品]の 中華包丁
共柄中華包丁
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
29095344
品番
KT-6
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味が良く、長切れはもちろん、耐久性・バランス共に優れた使いやすい中華包丁です。
刃渡り(mm)
225
幅(mm)
105
質量(g)
500
用途
薄刃:やわらかいものを切る。肉、野菜、前菜用に(K-1、K-6、KT-1、KT-6)中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に(K-2、K-7、KT-2、KT-7)厚刃:骨付きの肉、魚などを切る(K-3、KT-3)ステンレスハンドルで洗浄も簡単です。
材質
DPコバルト合金鋼割込
全長(mm)
330