下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の ペティナイフ
龍治オールステンレスペティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222604
品番
RYO-109
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
125
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)
250
質量(g)
90
板厚(mm)
1.8
アズワン品番
64-3247-57