龍治オールステンレス牛刀

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29222656 品番 RYO-106
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。

刃渡り(mm)270 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス 全長(mm)415 質量(g)225 板厚(mm)2.5 アズワン品番64-3247-62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29222665
2022-06-10
用途:
柔らかい食品を切る際に使用
合資会社池田屋 様

これまでは、持ち手が木製だったので、異物混入の心配もあり、替えました。
切れ味もよく、異物混入の心配もなくなり、満足しています。

対象商品:
29222638
2022-06-30
用途:
畜肉加工
株式会社ヤマサコウショウ 様 (製造業)

オールステンなので衛生的で、切れ味もとても良くまた購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
29222629
2020-10-05
用途:
料理
飲食業

最初は全然切れませんでした。
安かったのでこんな物かと思ったら綺麗に研ぎあげたらめちゃくちゃ切れるようになりました。
よかった。

1人が参考にしています
対象商品:
29222638
2019-02-27
用途:
検体のカット等
その他業種

やはり、よく切れます!
残念なことに、ちょっと長い為収納の際、箱はジャマになってしまいました(常時使用するのではない為、箱に入れて収納しようとしておりましたが、できませんでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする