下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 筋引包丁
龍治オールステンレス筋引
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222674
品番
RYO-112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
240
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)
375
質量(g)
140
板厚(mm)
2.5
アズワン品番
64-3247-64