龍治オールステンレス筋引

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29222683 品番 RYO-113
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。

刃渡り(mm)270 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス 全長(mm)405 質量(g)150 板厚(mm)2.5 アズワン品番64-3247-65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
刺身等を引くのに使う
飲食業

ステンレス製の製品を捜していて、購入し易い価格だったので注文。研いでから使ったが、切れ味も良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする