龍治オールステンレス菜切

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29222708 品番RYO-102
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。

刃渡り(mm)165 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス 全長(mm)300 質量(g)145 板厚(mm)2 アズワン品番64-3247-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29222708
2023-12-04
用途:
キャベツや白菜切
ラッキーハート吉川 様 (不動産業)

これから購入して白菜やキャベツ、タマネギを切るて見る。軽くて錆びないのが良いので手入れがらくこれから使用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする