下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の パン切りナイフ
龍治オールステンレスパンスライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29222726
品番
RYO-114
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
230
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)
365
質量(g)
125
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-3247-69