ミソノ刃物
ミソノ刃物の 料理道具
ミソノ刃物の 包丁・ナイフ・砥石
ミソノ刃物の ペティナイフ
ミソノMV鋼ツバ付ペティナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222954
品番
No.533
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切れ味が冴え、しかもサビにくいです。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。
刃身と一体のツバが衛生的です。
刃渡り(mm)
150
材質
刃部:モリブデン鋼
全長(mm)
255
質量(g)
75
アズワン品番
64-3247-90