ミソノ刃物
ミソノ刃物の 料理道具
ミソノ刃物の 包丁・ナイフ・砥石
ミソノ刃物の 牛刀包丁
ミソノMV鋼ツバ付牛刀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222979
品番
No.518
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切れ味が冴え、しかもサビにくいです。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。
刃身と一体のツバが衛生的です。
刃渡り(mm)
195
材質
刃部:モリブデン鋼
全長(mm)
315
質量(g)
155
アズワン品番
64-3247-92