ミソノMV鋼ツバ付牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29223033 品番 No.517
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

切れ味が冴え、しかもサビにくいです。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。
刃身と一体のツバが衛生的です。

刃渡り(mm)360 材質刃部:モリブデン鋼 全長(mm)505 質量(g)395 アズワン品番64-3247-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする