ミソノ刃物
ミソノ刃物の 料理道具
ミソノ刃物の 包丁・ナイフ・砥石
ミソノ刃物の 出刃包丁
ミソノMV鋼ツバ付洋出刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29223103
品番
No.552
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
切れ味が冴え、しかもサビにくいです。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。
刃身と一体のツバが衛生的です。
刃渡り(mm)
240
材質
刃部:モリブデン鋼
全長(mm)
370
質量(g)
420
アズワン品番
64-3248-06