ミソノ刃物
ミソノ刃物の 料理道具
ミソノ刃物の 包丁・ナイフ・砥石
ミソノ刃物の 牛刀包丁
ミソノUX10牛刀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
210
注文コード
29223347
品番
No.712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
刃渡り
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スウェーデン製の高純度ピュアステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼包丁の最高峰です。
ハガネ包丁なみの鋭い切れ味と研ぎやすさです。
刃渡り(mm)
210
材質
刃部:高純度ピュアステンレス鋼
全長(mm)
340
質量(g)
160
アズワン品番
64-3248-30