ミソノ刃物
ミソノ刃物の 料理道具
ミソノ刃物の 包丁・ナイフ・砥石
ミソノ刃物の 牛刀包丁
ミソノUX10牛刀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29223356
品番
No.713
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
スウェーデン製の高純度ピュアステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼包丁の最高峰です。
ハガネ包丁なみの鋭い切れ味と研ぎやすさです。
刃渡り(mm)
240
材質
刃部:高純度ピュアステンレス鋼
全長(mm)
380
質量(g)
245
アズワン品番
64-3248-31