ミソノ刃物
ミソノ刃物の 料理道具
ミソノ刃物の 包丁・ナイフ・砥石
ミソノ刃物の 筋引包丁
ミソノUX10筋引
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29223399
品番
No.722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スウェーデン製の高純度ピュアステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼包丁の最高峰です。
ハガネ包丁なみの鋭い切れ味と研ぎやすさです。
刃渡り(mm)
270
材質
刃部:高純度ピュアステンレス鋼
全長(mm)
400
質量(g)
190
アズワン品番
64-3248-35