ミソノUX10筋引サーモン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29223505 品番 No.728
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

スウェーデン製の高純度ピュアステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼包丁の最高峰です。
ハガネ包丁なみの鋭い切れ味と研ぎやすさです。

刃渡り(mm)240 材質刃部:高純度ピュアステンレス鋼 全長(mm)365 質量(g)170 アズワン品番64-3248-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする