ののじ
ののじの 料理道具
ののじの 包丁・ナイフ・砥石
ののじの 三徳包丁
ののじUDプロ・ザク切り包丁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29223819
品番
LUZ-018
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
エッグシェルグリップ採用。
角の無い自然なグリップで長時間の調理作業でも疲れにくいです。
。充分に消毒ができるモリブデンバナジュウム、ステンレスの一体型です。
刃渡り(mm)
180
材質
刃部:モリブデン鋼(割り込み式)、柄:ステンレス
質量(g)
160
柄長さ(mm)
120