ののじ
ののじの 料理道具
ののじの 包丁・ナイフ・砥石
ののじの 三徳包丁
ののじUDザク切り包丁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-3248-50
注文コード
29223855
品番
LUZ-P018R 赤
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
エッグシェルグリップ採用。
角の無い自然なグリップで長時間の調理作業でも疲れにくいです。
刃渡り(mm)
180
材質
刃部:モリブデン鋼、柄:TPO樹脂
質量(g)
140
柄長さ(mm)
120
アズワン品番
64-3248-50