ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの ペティナイフ
ステーキ&ピッツァナイフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29225124
品番
6.7933.12-X1 ブラック
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブレードが先にむかって絶妙な角度で反り上がっているので食材がきれいに最後までカットできます。
刃渡り(mm)
120
材質
刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
233
質量(g)
36