ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの ペティナイフ
ステーキ&ピッツァナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29225133
品番
6.7936.12L4-X1グリーン
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブレードが先にむかって絶妙な角度で反り上がっているので食材がきれいに最後までカットできます。
刃渡り(mm)
120
材質
刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
233
質量(g)
36