サンクラフト
サンクラフトの 料理道具
サンクラフトの 包丁・ナイフ・砥石
サンクラフトの ペティナイフ
木鞘付フルーツナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
剣型
注文コード
29225596
品番
428
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り(mm)
95
材質
刃部:ステンレス鋼、柄:天然木、サヤ:天然木、口金:ABS樹脂
形状
剣型
アズワン品番
64-3249-77