かぼーちょう

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29438774 品番LUK-E014M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

かぼちゃ、硬いものを切るのに強い味方!!
かぼちゃの切り方を科学しました!! 力を逃がさないのでスパッと切れる!!

材質刃:モリブデンバナジューム鋼、柄:ポリプロピレン樹脂、オレフィン系熱可塑性エラストマー グレー 質量(g)本体:約155、PKG:約220 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)本体:25.5×3.5×7.8、PKG:30×4.7×9.2 耐寒耐熱温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする