ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
ツヴィリングJ.A.ヘンケルスの 料理道具
ツヴィリングJ.A.ヘンケルスの 包丁・ナイフ・砥石
ツヴィリングJ.A.ヘンケルスの ペティナイフ
ヘンケルス ペティナイフ(両刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29506017
品番
19360-131
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高品質で衛生的な一体成型オールステンレスナイフ。持ちやすく、流線形のハンドルは手にフィットし、長時間の使用でも疲れにくい設計です。
全長(mm)
250
質量(g)
70
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
材質(ハンドル)
18-8ステンレス
刃長(cm)
13
背厚(mm)
1.5