下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の パン切りナイフ
作楽結 サヤ付きパンナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29506087
品番
SKU-205
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
堅めのパンも、ソフトな焼きたてパンもきれいにカットできます。
安全に収納できるサヤ付き。
アウトドアにも便利です。
柄は手にフィットして握りやすい形状。
材質
サヤ:ポリプロピレン
全長(mm)
330
材質(柄部)
ポリプロピレン、ナイロン
耐熱温度(℃)
柄:110
材質(刃)
ステンレス鋼
刃渡り(mm)
220