CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 包丁・ナイフ・砥石
CAPTAIN STAGの 折込ナイフ
キャンピング折込包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30973766
品番
M-8056
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
(約)285
刃長(mm)
115
収納時寸法(mm)
(約)45×15×153
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂