CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 包丁・ナイフ・砥石
CAPTAIN STAGの 折込ナイフ
オピネル フォールディングナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30985833
品番
M-9703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
115
刃長(mm)
50
タイプ
No.4
材質(刃)
炭素鋼
材質(ハンドル)
天然木