M-8754 オピネル フォールディングナイフ CAPTAIN STAG 30985858

M-8754 オピネル フォールディングナイフ CAPTAIN STAG 30985858 M-8754 オピネル フォールディングナイフ CAPTAIN STAG 30985858

オピネル フォールディングナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30985858 品番M-8754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)140 刃長(mm)60 タイプNo.5 材質(刃)炭素鋼 材質(ハンドル)天然木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする