MVオールステンレス 三徳包丁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31446163 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃柄が一体化なので清潔。モリブデンを使用する事により焼き入れ強度や粘り強さを高める事が出来ます。また、バナジウムを使用する事により硬度・耐摩耗性・耐食性・靱性に優れている ので切れ味抜群です
研ぎ直し可能。食洗器洗浄対応。

刃長(mm)162 用途野菜・肉・魚など、幅広く使える。 材質(刀身)ステンレス(モリブデン鋼) 全長(mm)290 質量(g)119 材質(ハンドル)ステンレス(SU304相当) アズワン品番64-4069-07 背厚(mm)0.7〜2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-02
用途:
調理作業時 野菜、肉、魚などの切り込み時
その他業種

友達や家族、プレゼントする前に、砥石で、中砥石から仕上げ砥石で磨いてプレゼントしました。凄く喜んで下さいました。プレゼントしてから三週間毎日使ってるけど、まだ 良く切れるとの事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする