フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの 折込ナイフ
セラミック折込ハニーナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244994
品番
CH-10F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。
安全ロック付なので安心して使用できます。
折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。
非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
材質
刃部:ジルコニアセラミック
柄:ABS樹脂
台紙:紙・パッケージ:プラ
刃長(cm)
9.5
仕様
安全ロック付
注意
※金属、硬枝、魚骨の切断には使用しないでください。刃欠け、刃コボレの原因となります。