下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 出刃包丁
角馬6000 出刃庖丁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43412855
品番
TU-6005
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
切れ味の良い本研刃付。
柄は耐水性に優れた黒強化積層合板を使用している。
刃渡り(mm)
150
材質
刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼
全長(mm)
280
質量(g)
190