下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 子供用包丁
レッツクック 子供用庖丁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43413363
品番
LTK-01
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
かわいくて使いやすいミドルサイズ。
小さい手でもしっかり握れるハンドル構造。
刃先を丸くした安心設計。
刃渡り(mm)
130
材質
刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
235
質量(g)
70
耐熱温度(℃)
110