下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 出刃包丁
大門屋景鋼作ステンレス出刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43413704
品番
DKT-S36
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。
片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。
刃渡り(mm)
150
材質
本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木
全長(mm)
275
質量(g)
150