パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の 子供用包丁
スマイルKids子ども用包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44016395
品番
F-2382
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小さな手でもしっかり握れる丸型ハンドル。
材質
刀身:ステンレス鋼、刃の形状:両刃、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
235×40×13
質量(g)
80
柄長さ(mm)
100