永切れ王

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45417656 品番A-76810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

野菜やパンなどを切る波刃の利点を活かし、切れ味を長く保つための細鋸刃加工(ファインソー加工/特許登録済)を施した包丁。
刃はステンレスとモリブデンバナジウム鋼の混合鋼を使用しており錆びにくくベタつきに強いです。金属加工の産地、新潟県燕市の職人が仕上げた包丁。

用途三徳包丁として。パン/トマト/魚/肉/かぼちゃ/サンドイッチ 材質刃:ステンレス鋼/モリブデンバナジウム鋼(サビに強く粘り強い材質)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度160度/食洗器対応) 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)282×45×17 刃渡り(cm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45417656
2024-11-27
用途:
食材を分けて使う
飲食業

軽くて200円の包丁と変わらない感じで、わざわざこちらで1,000円以上で購入する物でもなさそう。

対象商品:
45417656
2024-11-02
用途:
食材を分けて使う
飲食業

こちらも100均であるような商品でした。
ペラペラ感で、目で確かめた商品でないとダメですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする