パン切りナイフ&ガイドセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45830324 品番DL-7029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。

材質[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 全長(mm)328 質量(g)60 刃幅(mm)30 板厚(mm)1.5 柄長さ(mm)17 刃渡り(mm)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45830324
2023-12-02
用途:
ホームベーカリーで焼いたパンを切るため
卸売・小売業

ホームベーカリーで焼いたパンを切るために購入しました。
最初、ガイドなしで切っていたため斜めになったり、厚みがバラバラになったりで
残念な感じのパンを食べていましたが
こちらの商品を購入して厚みも均一、切り口もきれいなパンを食べることができます。
ナイフ付きではないものも考えましたが、さすが貝印です。
とてもきれいにスムーズに切ることができます。
ナイフ付きのものを買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする