ミソノEUカーボンスチール 三徳包丁(花彫刻入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 45895895 品番 No.180M
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

品質と切れ味の証。

全長(mm)250 品番No.180M 質量(g)125 サイズ(cm)14 背厚(mm)2 TKG品番9-0313-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする