グーテ 子供用包丁(両刃)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 45895974 品番 FC-792
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丸みのあるグリップハンドルで、ちいさな手でもしっかりと握れます。

TKG品番9-0327-1203 色(柄)ブルー(白くま) 品番FC-792 全長(mm)235 質量(kg)0.06 材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/ポリプロピレン樹脂・熱可塑性ゴム 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45895965
2023-10-17
用途:
子どものお手伝い
その他業種

5歳になった娘に購入しました。
今までは丁度いいのがなく自分の使う21cmの牛刀を一緒に持って使わせてました…。ピンク+うさぎ+自分だけの包丁でよりお手伝いをしてくれるように。普通の包丁では、左手の添える場所を指示してもわからなかったのですが、「うさぎの手のところに同じように手を添えるよ」とか「顔のとこらへんで切ろうね」というようにわかりやすく伝えることができます。本当は目立たない無地の物が良かったのですが、子どもにとってとても使いやすく、他のものでなくこれを買って良かったと本当に思います。

対象商品:
45895974
2023-01-16
用途:
調理 幼児用に購入
その他業種

とても良く切れる包丁です。料理に興味のある孫用に購入しました。
とても軽く、刃は薄く先っぽは丸く、持ち手部分はフィットして持ちやすいのですが、やはり刃物〜
当然、付いてなければ、持たせられません。
新しいからなのか、切れ味抜群!
おろした初日、洗うときに刃が薄いことに気が回らず、親指の腹を切ってしまいました。
もうちょっと、自分で使ってみて、使い心地を確かめてから、孫と一緒に使おうと思います。
自分用にしてもいいくらい、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする