ストッパー付フルーツナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45895999 品番 No.100
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
刃渡り(mm)95 仕様木製サヤ付(ストッパー付) 材質ステンレススチール 全長(mm)215 タイプ剣型 TKG品番9-0328-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする