インテックカネキ
インテックカネキの 料理道具
インテックカネキの 包丁・ナイフ・砥石
インテックカネキの ペティナイフ
ストッパー付フルーツナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45896008
品番
No.100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
87
仕様
木製サヤ付(ストッパー付)
材質
ステンレススチール
全長(mm)
208
タイプ
角丸
TKG品番
9-0328-1001