関孫六 コンパクトナイフ サヤ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977165 品番DH3342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

果物の調理に使いやすい設計の切れ味良いコンパクトな包丁。りんごが簡単に二つ割りできる刃渡り120mm。
包丁と同じ本格刃付け、研ぎ直し可能。
サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。
収納やアウトドア・バーベキューなどへの携帯に便利なサヤ付き。
食器洗い乾燥機OKです。日本製。

材質ハイカーボンステンレス刃物鋼 柄、サヤ/ポリプロピレン 質量(g)95 耐熱温度(℃)柄、サヤ/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.8×1.3 アズワン品番65-1223-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする