※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Brieto 洋出刃(両刃)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 刃渡り(mm)180 注文コード46648054 品番M1120W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃渡りなど4種類から選べます 他の種類を見る

HACCPとは食品の安全性を確保することを目的とした食品安全国際規格(HazardAnalysisandCriticalControlPoint)です。HACCPとは集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた、安全な食品を作るための衛生管理法です。日常の衛生管理を行うことで病原菌の汚染や増殖を防止し、食中毒などを予防します。日本でもすべての食品の衛生管理にHACCPの導入を奨励しています。

刃渡り(mm)180 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼 全長(mm)313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする