24cm用 堺孝行 包丁サヤ 牛刀 青木刃物製作所 46652638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

堺孝行 包丁サヤ 牛刀

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃渡り(mm)240
内容量1丁注文コード46652638品番24cm用
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。

刃渡り(mm)240材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: 包丁の保護に
株式会社テックMA製造業

さすが、ブランドに恥じない綺麗な出来の物でした。
240mmはグレステンの牛刀24cm(一体のステンハンドル)にぴったり。
後は、抜け止めのPinをどうするかなぁ、、、ですね。

対象商品 : 46652656
2024-01-22
用途: 包丁収納
飲食業

しっかりした造りでしっかりフィットします。スムーズに持ち運びできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする