※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

堺孝行 包丁サヤ 牛刀

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 46652647 品番 27cm用
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。

刃渡り(mm)270 材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
包丁の保護に
株式会社テックMA 様 (製造業)

さすが、ブランドに恥じない綺麗な出来の物でした。
240mmはグレステンの牛刀24cm(一体のステンハンドル)にぴったり。
後は、抜け止めのPinをどうするかなぁ、、、ですね。

対象商品:
46652656
2024-01-22
用途:
包丁収納
飲食業

しっかりした造りでしっかりフィットします。スムーズに持ち運びできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする