※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

堺孝行 グランドシェフ牛刀

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 46652674 品番 No.10011
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。

刃渡り(mm)180 材質ポーラーウッデホルム特殊鋼 全長(mm)295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46652683
2020-07-18
用途:
カット全般

メーカーが信用できるし、素材もいいし、よく切れる間違いのない商品。
使ってみて、個人的にはもう少し刃の高さが欲しいのともう少し重い方が好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする