No.10012 堺孝行 グランドシェフ牛刀 青木刃物製作所 46652683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

堺孝行 グランドシェフ牛刀

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1丁注文コード46652683品番No.10012
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。

刃渡り(mm)210材質ポーラーウッデホルム特殊鋼全長(mm)325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46652683
2020-07-18
用途: カット全般

メーカーが信用できるし、素材もいいし、よく切れる間違いのない商品。
使ってみて、個人的にはもう少し刃の高さが欲しいのともう少し重い方が好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする