藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 子供用包丁
きんだーぱーく 子供用クッキンギナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
ピンク
注文コード
46671319
品番
FC-620
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
お子様向け
食の大切さや料理の楽しさを楽しく体験!
刃渡り(mm)
115
材質
刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
全長(mm)
225
色
ピンク