※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 包丁・ナイフ・砥石
エスコの 包丁セット品
4丁 包丁・はさみセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50412118
品番
EA912HB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA912HB-16
セット内容
ペティナイフ(刃長130mm)、洋包丁(刃長180mm)、三徳包丁(刃長180mm)、料理バサミ(全長205mm)、ナイフブロック(100×155×245(H)mm)
材質
包丁・はさみの刃:特殊ステンレス鋼、包丁柄:POM樹脂、はさみ柄:POM樹脂、ブロック:カバ材
質量(g)
800
材質(刃)
特殊ステンレス鋼