※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

175mm 三徳包丁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50412653 品番EA912JB-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500

抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能
使用後は、水気を取って保管して下さい。

刃長(mm)175 用途和洋の料理に対応のバランス刀身 エスコ品番EA912JB-2A 全長(mm)300 材質(刃)特殊ステンレスMV鋼 材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする