※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 包丁・ナイフ・砥石
エスコの 三徳包丁
[2本組]包 丁 セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50412714
品番
EA912JC-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能。
刃長(mm)
三徳包丁:175、ペティナイフ:150
用途
和洋の料理に対応のバランス刀身
エスコ品番
EA912JC-2B
セット内容
三徳包丁、ペティナイフ×各1
全長(mm)
三徳包丁:300、ペティナイフ:265
材質(刃)
特殊ステンレスMV鋼
材質(ハンドル)
アセタール・コポリマー樹脂
注意
※使用後は、水気を取って保管すること。