※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

227mm ナイフ(折込式・セラミックス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50418734 品番EA916JG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

両刃形状。
フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。
安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)

全長(mm)215 刃長(mm)92 エスコ品番EA916JG-1 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)45 収納時寸法(mm)123×33×13 材質(刃)ジルコニアセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする