アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの 包丁・ナイフ・砥石
アークランドサカモトの ペティナイフ
PRO SERIES サヤ付 フルーツナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50524548
品番
PS1302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手に心地よい、あたたかなウッディ感触です。サヤ付きですので安全に収納でき、ホコリもつかず衛生的。すっきりシンプル。
用途
フルーツのカットに
仕様
サヤ付
長さ(mm)
サヤ収納時:約215
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-3663-95
注意
※無理にこじったり、固いものを切ったりすると刃先が欠けたり曲がったりすることがあります。ご使用後は柔らかい布かスポンジに洗剤をつけて洗浄してから、湿気を残さないように収納ください。